PANDUIT - PANPMDR-PLS PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,+ LEG - PMDR-PLS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - weiß
Aufdruck - Symbole
Länge - 2.4 mm
Transparent - nein
Packung
10 ST
EAN
0074983971671
Artikelnummer
PANPMDR-PLS
Herstellernummer
PMDR-PLS
Hersteller
PAN
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Symbole
Länge:
2.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, Plus symbol only


