PANDUIT - PANPMDR-U PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,U LEG - PMDR-U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - Buchstaben
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
0074983971527
Artikelnummer
PANPMDR-U
Herstellernummer
PMDR-U
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2400 mm
Breite:
5.6 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
kleben
Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, U legend only


