Startseite

PANDUIT - PANPMDR-V PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,WH,V LEG - PMDR-V

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPMDR-V PRE-PRTD MRKR TAPE REFILL,8 RL,WH,V LEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

0074983971534

Artikelnummer

PANPMDR-V

Herstellernummer

PMDR-V

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2400 mm

Breite:

5.6 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

kleben

Pre-Printed Marker Tape Refills, Polyester, 8' roll, White, V legend only