Startseite

PANDUIT - PANPNF14-8R-3K Ring,Funnel,Nylon,16-14AWG,8,REEL3000 - PNF14-8R-3K

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPNF14-8R-3K Ring,Funnel,Nylon,16-14AWG,8,REEL3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Ringform

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

Packung

  • 3000 ST

EAN

0074983811533

Artikelnummer

PANPNF14-8R-3K

Herstellernummer

PNF14-8R-3K

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Ringform

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

Polyamid (PA)

Bandware:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Bolzenmaß (imperial):

8

Ring Terminal, nylon insulated, 16 - 14 AWG, #8 stud size, funnel entry