PANDUIT - PANPP5X50F POCKETPOUCH,FILLED TIES,EA - PP5X50F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 89 mm
Bandlänge - 133 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 34.29 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983650132
Artikelnummer
PANPP5X50F
Herstellernummer
PP5X50F
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
89 mm
Bandlänge:
133 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
34.29 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60...0 °C
Montagetemperatur:
-20...0 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


