Startseite

PANDUIT - PANPRT1.5S-C CABLETIE,REL,STD,6.3IN,NYL,NAT,PK100 - PRT1.5S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT1.5S-C CABLETIE,REL,STD,6.3IN,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.3 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548842

Artikelnummer

PANPRT1.5S-C

Herstellernummer

PRT1.5S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

0...-20 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 6.3L (160mm), Standard, Nylon, Natural