PANDUIT - PANPRT1.5S-C0 CABLETIE,REL,STD,6.3IN,WR,BL,PK100 - PRT1.5S-C0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 160 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.3 mm
Packung
100 ST
EAN
0074983548835
Artikelnummer
PANPRT1.5S-C0
Herstellernummer
PRT1.5S-C0
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
160 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja


