Startseite

PANDUIT - PANPRT10EH-C CABLETIE,EH,REL,34.2IN,NYL,NAT,PK100 - PRT10EH-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT10EH-C CABLETIE,EH,REL,34.2IN,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 869 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 2.2 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983542635

Artikelnummer

PANPRT10EH-C

Herstellernummer

PRT10EH-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

869 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

2.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 34.2L (869mm), Extra-Heavy, Nylon, Natural