Startseite

PANDUIT - PANPRT1S-C CABLETIE,STD,REL,4.8IN,NYL,NAT,PK100 - PRT1S-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT1S-C CABLETIE,STD,REL,4.8IN,NYL,NAT,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 122 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - nein

  • Beschriftungsfläche - ohne

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548798

Artikelnummer

PANPRT1S-C

Herstellernummer

PRT1S-C

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

122 mm

Werkstoff:

Kunststoff

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Cable Tie, Releasable, 4.8L (122mm), Standard, Nylon, Natural