Startseite

PANDUIT - PANPRT3H-L CABLETIE,LH,REL,11.4IN,NYL,NAT,PK75 - PRT3H-L

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT3H-L CABLETIE,LH,REL,11.4IN,NYL,NAT,PK75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.9 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983549894

Artikelnummer

PANPRT3H-L

Herstellernummer

PRT3H-L

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

290 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

356 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 11.4L (290mm), Light-Heavy, Nylon, Natural