Startseite

PANDUIT - PANPRT3S-C0 CABLETIE,STD,REL,11.5IN,WR,BL,PK100 - PRT3S-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT3S-C0 CABLETIE,STD,REL,11.5IN,WR,BL,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 292 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983548903

Artikelnummer

PANPRT3S-C0

Herstellernummer

PRT3S-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

292 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.3 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cable Tie, Releasable, 11.5L (292mm), Standard, Weather Resistant, Black