Startseite

PANDUIT - PANPRT4H-L0 CABLETIE,LH,REL,14.5IN,WR,BL,PK50 - PRT4H-L0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT4H-L0 CABLETIE,LH,REL,14.5IN,WR,BL,PK50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 368 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

0074983549955

Artikelnummer

PANPRT4H-L0

Herstellernummer

PRT4H-L0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

368 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

356 N

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Cable Tie, Releasable, 14.5L (368mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black