PANDUIT - PANPRT5EH-C CABLETIE,EH,REL,20.1IN,NYL,NAT,PK100 - PRT5EH-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 511 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.9 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
0074983542031
Artikelnummer
PANPRT5EH-C
Herstellernummer
PRT5EH-C
Hersteller
PAN
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
511 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1112 N
Betriebstemperatur:
-60...85 °C
Montagetemperatur:
0...-20 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja