Startseite

PANDUIT - PANPRT5EH-C0 FASCETTA NYLON6.6 RIAPRIBILE 12.7X511MMN - PRT5EH-C0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT5EH-C0 FASCETTA NYLON6.6 RIAPRIBILE 12.7X511MMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 511 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983542017

Artikelnummer

PANPRT5EH-C0

Herstellernummer

PRT5EH-C0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

511 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

ohne

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black