Startseite

PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 CABLETIE,EH,REL,20.1IN,WR BL,PK25 - PRT5EH-Q0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPRT5EH-Q0 CABLETIE,EH,REL,20.1IN,WR BL,PK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.7 mm

  • Bandlänge - 511 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.9 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

0074983542048

Artikelnummer

PANPRT5EH-Q0

Herstellernummer

PRT5EH-Q0

Hersteller

PAN

Breite des Bandes:

12.7 mm

Bandlänge:

511 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.9 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1112 N

Betriebstemperatur:

85...-60 °C

Montagetemperatur:

-20...0 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Cable Tie, Releasable, 20.1L (511mm), Extra-Heavy, Weather Resistant, Black