Startseite

PANDUIT - PANPUFL6X04WH-KD CAVO TX-6A 10GIG U/FTP 500MHZ CAT6A, BIA - PUFL6X04WH-KD

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUFL6X04WH-KD CAVO TX-6A 10GIG U/FTP 500MHZ CAT6A, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Mantelmaterial - Polyolefine

Packung

  • 18 ST

EAN

0074983021192

Artikelnummer

PANPUFL6X04WH-KD

Herstellernummer

PUFL6X04WH-KD

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6A (IEC)

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

4

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

UV-beständig:

nein

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s2

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Außendurchmesser ca.:

7.1 mm

Copper Cable, Cat 6A, 4-pair, 23 AWG, U/FTP, LSZH (IEC 60332-1), Euroclass Eca, White, Euro Pallet, 1640ft/500m reel