PANDUIT - PANPUL6004WH-EDY CU,ECAT6,4PAIR,23AWG,UTP,LSZH,WH,EP,500M - PUL6004WH-EDY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
18 ST
EAN
0074983794355
Artikelnummer
PANPUL6004WH-EDY
Herstellernummer
PUL6004WH-EDY
Hersteller
PAN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm