PANDUIT - PANPUL6004WH-EY CAVO UTP CAT 6, 23AWG IEC 60332-1 BIANCO - PUL6004WH-EY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
18 ST
EAN
0074983717521
Artikelnummer
PANPUL6004WH-EY
Herstellernummer
PUL6004WH-EY
Hersteller
PAN
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
67 %



