Startseite

PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE COPPER CABLE, CATEGORY 6, 4-PAIR, 24 AWG - PUW6C04WH-CE

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUW6C04WH-CE COPPER CABLE, CATEGORY 6, 4-PAIR, 24 AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 14 ST

EAN

0613056314238

Artikelnummer

PANPUW6C04WH-CE

Herstellernummer

PUW6C04WH-CE

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Werkstoff der Aderisolation:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

B2ca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Category 6, 4-pair, 24 AWG, U/UTP, LSZH (IEC 60332-3), EuroClass B2ca-s1-d1-a1, White, 1000ft/305m