PANDUIT - PANPUY6X04BU-HEG COPPER CABLE, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, U/ - PUY6X04BU-HEG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - Polyolefine
Schirm über Verseilung - sonstige
Packung
24 ST
EAN
0613056365377
Artikelnummer
PANPUY6X04BU-HEG
Herstellernummer
PUY6X04BU-HEG
Hersteller
PAN
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyolefine
Schirm über Verseilung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1


