Startseite

PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG CAVOU/UTP CAT6 LS0H-3 IEC60332-3D 23AWG - PUZ6004BU-CEG

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPUZ6004BU-CEG CAVOU/UTP CAT6 LS0H-3 IEC60332-3D 23AWG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Packung

  • 24 ST

EAN

0074983489879

Artikelnummer

PANPUZ6004BU-CEG

Herstellernummer

PUZ6004BU-CEG

Hersteller

PAN

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schirm über Verseilung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Dca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d2

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Copper Cable, Enhanced Cat 6, 4-Pair, 23 AWG, U/UTP, LSZH, Euroclass Dca-s1a, d2, a1 Blue, Euro Pallet, 1000ft/305m reel