Startseite

PANDUIT - PANPV14-8R-C RING TERMINAL,VINYL,16-14AWG,8,PK100 - PV14-8R-C

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPV14-8R-C RING TERMINAL,VINYL,16-14AWG,8,PK100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

0074983801183

Artikelnummer

PANPV14-8R-C

Herstellernummer

PV14-8R-C

Hersteller

PAN

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

AWG-Bereich:

16...14

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Ring Terminal, vinyl insulated, 16 - 14 AWG, #8 stud size, funnel entry