Startseite

PANDUIT - PANPW100F-C20 PANWRAP,1.00 IDX100FT,BLACK,1RL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW100F-C20 PANWRAP,1.00 IDX100FT,BLACK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 25.4 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 20.6...28.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983344765

Artikelnummer

PANPW100F-C20

Herstellernummer

PW100F-C20

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

25.4 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

20.6...28.6 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

1"(25.4mm) Panwrap, Black, 100 ft. (30m) per roll