Startseite

PANDUIT - PANPW50F-T PANWRAP, .50 IDX200FT,NAT,1RL - PW50F-T

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW50F-T PANWRAP, .50 IDX200FT,NAT,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10.9...14 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983985784

Artikelnummer

PANPW50F-T

Herstellernummer

PW50F-T

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10.9...14 mm

Transparent:

ja

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

.50"(12.7mm) Panwrap, Natural, 200 ft. (61m) per roll