Startseite

PANDUIT - PANPW50F-T20 PANWRAP, .50 IDX200FT,BLACK,1RL - PW50F-T20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW50F-T20 PANWRAP, .50 IDX200FT,BLACK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 10.9...14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983985791

Artikelnummer

PANPW50F-T20

Herstellernummer

PW50F-T20

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

10.9...14 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

.50"(12.7mm) Panwrap, Black, 200 ft. (61m) per roll