PANDUIT - PANPW75F-C PANWRAP, .75 IDX100FT,NAT,1RL - PW75F-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 14...20.6 mm
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
0074983985807
Artikelnummer
PANPW75F-C
Herstellernummer
PW75F-C
Hersteller
PAN
Ausführung:
Reißverschlussschlauch
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
14...20.6 mm
Transparent:
ja
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Betriebstemperatur:
-40...50 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Betriebstemperatur kurzfristig:
115 °C


