Startseite

PANDUIT - PANPW75F-C20 PANWRAP, .75 IDX1000FT,BLACK,1RL - PW75F-C20

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPW75F-C20 PANWRAP, .75 IDX1000FT,BLACK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Reißverschlussschlauch

  • Nenndurchmesser - 19.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 14...20.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983985814

Artikelnummer

PANPW75F-C20

Herstellernummer

PW75F-C20

Hersteller

PAN

Ausführung:

Reißverschlussschlauch

Nenndurchmesser:

19.1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

14...20.6 mm

Transparent:

nein

UV-beständig:

nein

Halogenfrei:

ja

Betriebstemperatur:

-40...50 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 HB

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Betriebstemperatur kurzfristig:

115 °C

.75"(19.1mm) Panwrap, Black, 100 ft. (30m) per roll