PANDUIT - PANPWMS-H25-C CABLETIEMNT,WINGEDPSHMNT,NAT,PK100 - PWMS-H25-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 9.4 mm
Befestigungsart - mit Steckdübel
Höhe - 15.7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
0074983583744
Artikelnummer
PANPWMS-H25-C
Herstellernummer
PWMS-H25-C
Hersteller
PAN
Breite:
9.4 mm
Befestigungsart:
mit Steckdübel
Höhe:
15.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60...85 °C
Cable Tie Mount, Winged Push Mount, Natural


