Startseite

PANDUIT - PANPWMS-H25-M0 CABLETIEMNT,WINGEDPSHMNT,WR,BL,PK1000 - PWMS-H25-M0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANPWMS-H25-M0 CABLETIEMNT,WINGEDPSHMNT,WR,BL,PK1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 9.4 mm

  • Befestigungsart - Steckdübel

  • Höhe - 15.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983248001

Artikelnummer

PANPWMS-H25-M0

Herstellernummer

PWMS-H25-M0

Hersteller

PAN

Breite:

9.4 mm

Befestigungsart:

Steckdübel

Höhe:

15.5 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

85...0 °C

Cable Tie Mount, Winged Push Mount, WR BL