PANDUIT - PANPWT100 1 INCH PANWRAP TOOL,EA - PWT100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25.4 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983456758
Artikelnummer
PANPWT100
Herstellernummer
PWT100
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25.4 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
1"(25.4mm) Panwrap tool


