PANDUIT - PANPWT50 .50 INCH PANWRAP TOOL,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 12.7 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983985821
Artikelnummer
PANPWT50
Herstellernummer
PWT50
Hersteller
PAN
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
12.7 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
.50"(12.7mm) Panwrap tool


