PANDUIT - PANPWT75 .75 INCHPANWRAP TOOL,EA - PWT75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19.1 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Transparent - nein
UV-beständig - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983985838
Artikelnummer
PANPWT75
Herstellernummer
PWT75
Hersteller
PAN
Nenndurchmesser:
19.1 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Werkstoffgüte:
sonstige
.75"(19.1mm) Panwrap tool


