PANDUIT - PANQAPP24BL QN,PATCHPANEL,ANGLED,24-PORT,1RU - QAPP24BL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Anschlussart - sonstige
Geschirmt - nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
0074983005024
Artikelnummer
PANQAPP24BL
Herstellernummer
QAPP24BL
Hersteller
PAN
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm
QN Patch Panel, Angled, 24 Port, 1 RU


