PANDUIT - PANQAPP48HDBL QN,PATCHPANEL,ANGLED,48PORT,1RU - QAPP48HDBL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 48
Farbe - schwarz
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
0074983005048
Artikelnummer
PANQAPP48HDBL
Herstellernummer
QAPP48HDBL
Hersteller
PAN
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
48
Farbe:
schwarz
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
QN Patch Panel, Angled, 48 Port, 1 RU


