Startseite

PANDUIT - PANR100X150X1J LSIJ,TURNTELLLBL,1 X1.5 X0.5 ,CL/WH,1 - R100X150X1J

KopierenKopieren
PANDUIT - PANR100X150X1J LSIJ,TURNTELLLBL,1 X1.5 X0.5 ,CL/WH,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 5.6...7.1 mm

  • Kabeldurchmesser - 5.6...7.1 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1000 ST

EAN

0074983799817

Artikelnummer

PANR100X150X1J

Herstellernummer

R100X150X1J

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

5.6...7.1 mm

Kabeldurchmesser:

5.6...7.1 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

38.1 mm

Breite:

25.4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Laser Printable, Turn-Tell, Polymer, 1.00"W x 1.50"H, 0.50"POA, Clear/White