PANDUIT - PANR2P RACK,2P,AL,45RU,3X20X84IN,TMH,BLK,EA - R2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Höhe - 2134 mm
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9005
Packung
1 ST
EAN
0074983320516
Artikelnummer
PANR2P
Herstellernummer
R2P
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Aluminium
Höhe:
2134 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Standard Rack - 84"High (2134mm)


