Startseite

PANDUIT - PANR2P6S RACK,2P,STL,45RU,6X20X84IN,TMH,BLK,EA - R2P6S

KopierenKopieren
PANDUIT - PANR2P6S RACK,2P,STL,45RU,6X20X84IN,TMH,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 2133.6 mm

  • Breite - 515.62 mm

  • Tiefe - 152.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983312344

Artikelnummer

PANR2P6S

Herstellernummer

R2P6S

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Höhe:

2133.6 mm

Breite:

515.62 mm

Tiefe:

152.4 mm

EIA Steel Rack 19"6"D Channel