Startseite

PANDUIT - PANR4P RACK,4P,STL,45RU,30X23X84IN,TMH,BLK,EA - R4P

KopierenKopieren
PANDUIT - PANR4P RACK,4P,STL,45RU,30X23X84IN,TMH,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 590.55 mm

  • Höhe - 2134 mm

  • Tiefe - 762 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983089048

Artikelnummer

PANR4P

Herstellernummer

R4P

Hersteller

PAN

Breite:

590.55 mm

Höhe:

2134 mm

Tiefe:

762 mm

30"Deep 4 Post Rack