PANDUIT - PANR4PCN RACK,4P,STL,45RU,30X23X84IN,CNMH,BLK,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 591 mm
Höhe - 2134 mm
Tiefe - 762 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
0074983089062
Artikelnummer
PANR4PCN
Herstellernummer
R4PCN
Hersteller
PAN
Breite:
591 mm
Höhe:
2134 mm
Tiefe:
762 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
30"Deep 4 Post Rack With Cage Nuts