PANDUIT - PANS050X075VAC P1CASS,SELF-LAMLBL,VYL,.50 WX.75 L,EA - S050X075VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...2 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1 ST
EAN
0074983352968
Artikelnummer
PANS050X075VAC
Herstellernummer
S050X075VAC
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...2 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
19.05 mm
Breite:
12.7 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x .75"H, .25"POA, Clear/White


