Startseite

PANDUIT - PANS050X125VAC P1CASS,SELF-LAMLBL,VYL,.50 WX1.25 L,EA - S050X125VAC

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS050X125VAC P1CASS,SELF-LAMLBL,VYL,.50 WX1.25 L,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 7...3 mm

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983352999

Artikelnummer

PANS050X125VAC

Herstellernummer

S050X125VAC

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

7...3 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Länge:

31.75 mm

Breite:

12.7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

P1 Cassette, Self-Lam Label, Vinyl, .50"W x 1.25"H, .38"POA, Clear/White