Startseite

PANDUIT - PANS075X150YAJ LSRIKJT,SELFLM,.75 WX1.5 LX.5 H,WH,25 - S075X150YAJ

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS075X150YAJ LSRIKJT,SELFLM,.75 WX1.5 LX.5 H,WH,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 0...8.1 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

Packung

  • 2500 ST

EAN

0074983683871

Artikelnummer

PANS075X150YAJ

Herstellernummer

S075X150YAJ

Hersteller

PAN

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

0...8.1 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

38.1 mm

Breite:

19.1 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

Laser/Inkjet, Self-Lam Label, Polyester, .75"W x 1.50"H, .50"POA, Clear/White