PANDUIT - PANS100X075VA1Y TTSLFLM,VYL,1 WX.75 LX.25H,1 CORE,WH5 - S100X075VA1Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Kabeldurchmesser - 4...2 mm
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - sonstige
Packung
2500 ST
EAN
0074983439300
Artikelnummer
PANS100X075VA1Y
Herstellernummer
S100X075VA1Y
Hersteller
PAN
Ausführung:
sonstige
Kabeldurchmesser:
4...2 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Breite:
25.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 1.00"W x .75"H, .25"POA, Clear/White, 1"core


