PANDUIT - PANS100X160YAJ LASERPLY,SLFLAM,1 WX1.6 WX.8 H,WH2500 - S100X160YAJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
2500 ST
EAN
0074983574285
Artikelnummer
PANS100X160YAJ
Herstellernummer
S100X160YAJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
40.6 mm
Breite:
25.4 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 1.00"W x 1.60"H, .80"POA, Clear/White


