PANDUIT - PANS200X225YAJ LSRINKJT,SELFLAMLBL,2 WX2.25 L,WH,PK10 - S200X225YAJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Typ - dünnwandig
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Packung
1000 ST
EAN
0074983505944
Artikelnummer
PANS200X225YAJ
Herstellernummer
S200X225YAJ
Hersteller
PAN
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Typ:
dünnwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
57.2 mm
Breite:
50.8 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Laser, Self-Lam Label, Polyester, 2.00"W x 2.25"L, .75"POA, Clear/White


