Startseite

PANDUIT - PANS200X400VA1Y TT,SELF-LAMINLBL,2 WX4 L,1 H,WH,PK500 - S200X400VA1Y

KopierenKopieren
PANDUIT - PANS200X400VA1Y TT,SELF-LAMINLBL,2 WX4 L,1 H,WH,PK500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 24.3...8.1 mm

  • Typ - dünnwandig

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

Packung

  • 500 ST

EAN

0074983439843

Artikelnummer

PANS200X400VA1Y

Herstellernummer

S200X400VA1Y

Hersteller

PAN

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

24.3...8.1 mm

Typ:

dünnwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Länge:

101.6 mm

Breite:

50.8 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

ThermTrans, Self-Lam Label, Vinyl, 2.00"W x 4.00"H, 1.00"POA, Clear/White, 1"core