Startseite

PANDUIT - PANSE125PFR-LR0 GUAINA ESPAND. 31.8MM. L=15.2MT

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE125PFR-LR0 GUAINA ESPAND. 31.8MM. L=15.2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 15.2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983202676

Artikelnummer

PANSE125PFR-LR0

Herstellernummer

SE125PFR-LR0

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Länge:

15.2 m

Exp. Sleeving, 1.25"(31.8mm),Flame Ret., Black