Startseite

PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 BRAIDED SLEEVE,FR,0.12 X200 ,BLK,1RL - SE12PFR-TR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE12PFR-TR0 BRAIDED SLEEVE,FR,0.12 X200 ,BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bündeldurchmesser - 2.4...6.4 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 3.2 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983202492

Artikelnummer

PANSE12PFR-TR0

Herstellernummer

SE12PFR-TR0

Hersteller

PAN

Bündeldurchmesser:

2.4...6.4 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

3.2 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Temperatur:

-70...125 °C

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Brandschutz nach UL 94:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

ja

Exp. Sleeving, .13"(31.8mm),Flame Ret., Black