Startseite

PANDUIT - PANSE200P-TR0 BRAIDED SLEEVE,2 X200 ,BLK,1RL - SE200P-TR0

KopierenKopieren
PANDUIT - PANSE200P-TR0 BRAIDED SLEEVE,2 X200 ,BLK,1RL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 50.8 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - ja

  • Offen (nachträglich montierbar) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983118144

Artikelnummer

PANSE200P-TR0

Herstellernummer

SE200P-TR0

Hersteller

PAN

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

50.8 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Offen (nachträglich montierbar):

nein

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Zulassung nach UR:

ja

SLEEVING-EXPLANDABLE 2"DIA, 200FT REEL