PANDUIT - PANSE25P-TR0 BRAIDED SLEEVE, .25 X200 ,BLK,1RL - SE25P-TR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Nenndurchmesser - 3.2 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Brandschutz nach UL 94 - HB
Werkstoffgüte - Polyester (PET)
Packung
1 ST
EAN
0074983202379
Artikelnummer
PANSE25P-TR0
Herstellernummer
SE25P-TR0
Hersteller
PAN
Werkstoff:
Kunststoff
Nenndurchmesser:
3.2 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Zulassung nach UR:
ja
Exp. Sleeving, 0.25"(6.4mm),Black


